Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Beton; Ø: 6mm; L: 110mm; Stahl; Hartmetall; SDS-Plus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Beton; Ø: 6mm; L: 110mm; Stahl; Hartmetall; SDS-Plus®
Bohrer; für Beton; Ø: 6mm; L: 110mm; Stahl; Hartmetall; SDS-Plus®
Artikel-Nr.:
     2805-CK-31400611
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 0611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Hersteller: C.K
Material: Stahl
Länge: 0,11m
Werkzeuganwendung: Beton
Halter-Art: SDS-Plus®
Material des Endstücks: Hartmetall
Länge des Arbeitsteils: 50mm
Bohrerdurchmesser: 6mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Beton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,20*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.