| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L3355 Herst.-Nr.: 424044 EAN/GTIN: 5051074240446 |
| | |
|
| | |
| - Hergestellt aus legiertem Stahl erster Güteklasse mit 8 % Kobalt für längere Lebensdauer - Ausgezeichnete Verschleissfestigkeit, auch bei hohen Temperaturen - Für schnelles und sauberes Schneiden/Sägen von Metall, Holz, Aluminium, Eisen Druckguss, Messing und Kunststoff - Variable Zahneinteilung - schneller Schnitt, effektiver Spanauswurf, weniger Vibrationen - Satzinhalt: Lochsägen: 40, 54, 65, 67, 68 mm Schnellfreigabeaufnahme von 32 bis 114 mm (11-mm-Schaft) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lochsägensatz, 6-teilig, 40-68 mm | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.45 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen-satz hss, lochsägen satz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Werkzeuge, Säge, Lochsäge, Werkzeugeinsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,25* | € 83,83* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 65,35* | € 83,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,32* | € 146,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 65,25* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|