Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägensatz; 40mm,54mm,65mm,67mm,68mm; 6Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CK HSS Lochsägensatz mit Zentrierbohrer, Ø 38 → 68mm 6-Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-CK-424044
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     424044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
Hersteller: C.K
Durchmesser: 40mm;65mm;68mm;54mm;67mm
Setinhalt: Adapter 32mm - 152mm;Lochsägen x5
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall;Holz;Aluminium;Messing;Gusseisen
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Lochsägensatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 62,61*
€ 83,28*
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 84,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 66,50*
€ 85,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 66,50* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.