Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerhammer, 265 mm, 200 g, 356001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrikerhammer, 265 mm, 200 g, 356001
Elektrikerhammer, 265 mm, 200 g, 356001
Artikel-Nr.:
     4502-03L3302
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     356001
EAN/GTIN:
     5051073560019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Hammer
Elektrikerhammer
Grundsteinhammer
Mauerhammer (Stahlrohr)
- Gesenkgeschmiedeter Kopf aus Kohlenstoffstahl - Gehärtet und angelassen für überragende Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Schwarz gegen Korrosion lackiert - Traditioneller Eschenstiel für hohe Festigkeit - Gewicht: 200 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektrikerhammer
Länge:
265 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.234 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Maurerhammer (Stahlrohr), Schlosserhammer (deutsche Form), grundsteinhammer, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schlagwerkzeug, Hammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,31*
€ 19,09*
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 20,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.