Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Lupenleuchte Type 8069 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Lupenleuchte Type 8069 LED
ESD Lupenleuchte Type 8069 LED
Artikel-Nr.:
     4502-03L3238
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     8069
EAN/GTIN:
     4057989356747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen leuchte
Abbildung kann abweichen. Großfeld-Glaslupe , spezialbeschichtet (190,5 x 158 mm), mit Abdeckklappe, energiesparende LED-Lupenleuchte, weitgehend verzerrungsfreie. Vergrößerung: 3 Dioptrien
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Dioptrien:
3 dpt
ESD-Schutz:
Ja
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte, Werkstattausstattung, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 252,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,15*
€ 259,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.