Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 6 mm, (D x B) 0.8 x 3.2 mm, XT MX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 6 mm, (D x B) 0.8 x 3.2 mm, XT MX
Lötspitze, Meißelform, Ø 6 mm, (D x B) 0.8 x 3.2 mm, XT MX
Artikel-Nr.:
     4502-03L1856
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     XT MX
EAN/GTIN:
     4099891391997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Lötspitze, T0054474599, Weller Lötspitze, Meisselform, Ø 3,2 mm Features * XT Spitzen für WXP WXP 120/ WP 120 Lötkolben * Für Lötaufgaben mit hohem Wärmebedarf und großen Lötstellen* Für maximale Performance
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
3.2 mm
Dicke:
0.8 mm
Durchmesser:
6 mm
Geeignet für:
WP 120, WXP 120
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
BA
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,69*
€ 12,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 14,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
ab € 24,57*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 200,46*
Zubehör
Weller Tools
T0052919399
ab € 165,62*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 355,54*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 185,59*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 120W
ab € 220,18*
Zubehör
Weller Tools
T0058765802N
ab € 26,08*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,67*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,72*
Zubehör
Weller Tools
T0053435399N
ab € 288,44*
Zubehör
Weller Tools
T0053438699
ab € 380,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.