Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 6 mm, (D x B) 0.8 x 2.4 mm, XT BX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 6 mm, (D x B) 0.8 x 2.4 mm, XT BX
Lötspitze, Meißelform, Ø 6 mm, (D x B) 0.8 x 2.4 mm, XT BX
Artikel-Nr.:
     4502-03L1855
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     XT BX
EAN/GTIN:
     4099891391980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Lötspitze, T0054474499, Weller Lötspitze, Meißelform, Ø 2,4 mm, 30° Features * XT Spitzen für WXP WXP 120/ WP 120 Lötkolben * Für Lötaufgaben mit hohem Wärmebedarf und großen Lötstellen* Für maximale Performance
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2.4 mm
Dicke:
0.8 mm
Durchmesser:
6 mm
Geeignet für:
WP 120, WXP 120
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
BA
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
ab € 24,41*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 202,72*
Zubehör
Weller Tools
T0052919399
ab € 168,56*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 371,55*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 188,04*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 120W
ab € 189,04*
Zubehör
Weller Tools
T0058765802N
ab € 25,83*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,73*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 319,93*
Zubehör
Weller Tools
T0053438699
ab € 380,94*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 294,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.