Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 6 mm, (D x L x B) 0.45 x 36 x 3.2 mm, XT CSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 6 mm, (D x L x B) 0.45 x 36 x 3.2 mm, XT CSL
Lötspitze, Meißelform, Ø 6 mm, (D x L x B) 0.45 x 36 x 3.2 mm, XT CSL
Lötspitze, Meißelform, Ø 6 mm, (D x L x B) 0.45 x 36 x 3.2 mm, XT CSL
Artikel-Nr.:
     4502-03L1853
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     XT CSL
EAN/GTIN:
     4099891391966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Lötspitze, T0054474299, Weller Lötspitze, flacher Meissel, Ø 3,2 mm Features * XT Spitzen für WXP WXP 120/ WP 120 Lötkolben * Für Lötaufgaben mit hohem Wärmebedarf und großen Lötstellen* Für maximale Performance
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
3.2 mm
Dicke:
0.45 mm
Durchmesser:
6 mm
Geeignet für:
WP 120, WXP 120
Länge:
36 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
BA
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 6,90*
€ 8,98*
33 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,82*
6 Tage
14
1
€ 3,79*
ab € 7,42*
€ 10,69*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,64*
€ 11,12*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,71*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 203,76*
Zubehör
Weller Tools
T0052919399
ab € 168,12*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 373,28*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 187,96*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 120W
ab € 215,50*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 550°C
ab € 243,81*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,84*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,84*
Zubehör
Weller Tools
T0053438699
ab € 380,61*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 292,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.