Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitzen-Satz, Konisch, Ø 3 mm, (L x B) 22 x 0.4 mm, RTW 1MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitzen-Satz, Konisch, Ø 3 mm, (L x B) 22 x 0.4 mm, RTW 1MS
Lötspitzen-Satz, Konisch, Ø 3 mm, (L x B) 22 x 0.4 mm, RTW 1MS
Lötspitzen-Satz, Konisch, Ø 3 mm, (L x B) 22 x 0.4 mm, RTW 1MS
Lötspitzen-Satz, Konisch, Ø 3 mm, (L x B) 22 x 0.4 mm, RTW 1MS
Artikel-Nr.:
     4502-03L1795
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     RTW 1MS
EAN/GTIN:
     4099891391584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Ersatzspitzen
Entlötspitzenpaar
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzenpaar, RTW 1MS, Weller Lötspitzenpaar Ø 0,4 mm Features * RTW Spitzen für WXMT/ WMRT Lötkolben * Militärstandard * Für Miniatur-Lötarbeiten * Für eine optimale Performance * Für Miniatur-Lötarbeiten, die mit Standard-Werkzeugen nicht zu erledigen sind
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitzen-Satz
Breite:
0.4 mm
Durchmesser:
3 mm
Geeignet für:
WXMT, WMRT
Länge:
22 mm
Leistung:
40 W
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, weller tools ersatzlötspitzen, entlötpinzette ersatzspitzen, lötspitze konisch, Lötzubehör, Entlötspitze, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Satz
Frei Haus
ab € 91,12*
€ 114,51*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,71*
€ 126,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 354,83*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 626,83*
Zubehör
Weller Tools
WXMT MS
ab € 171,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.