Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER RTW 1MS LÖTSPITZE, 45ø GEBOGEN, KONISCH, 0.4MM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628916
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     RTW 1MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Produktpalette: RTW
  • Zur Verwendung mit: Mikro-Entlötpinzette WMRT
  • Breite der Spitze/Düse: 0.4 mm
  • Spitze/Düse: Pinzette
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, RTW 1MS, 2628916, 262-8916
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 90,39*
    € 112,81*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 90,64*
    € 112,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 112,84*
    € 134,28
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 111,83*
    € 133,08
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 106,49*
    € 126,72
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 101,53*
    € 120,82
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 90,64*
    € 107,86
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 90,64* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053443399
    ab € 374,35*
    Zubehör
    Weller Tools
    WX 1 (230V) F/G
    ab € 628,89*
    Zubehör
    Weller Tools
    WXMT MS
    ab € 170,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.