Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 4.6 mm, (D x L x B) 0.45 x 13 x 1.6 mm, LT ASL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 4.6 mm, (D x L x B) 0.45 x 13 x 1.6 mm, LT ASL
Lötspitze, Meißelform, Ø 4.6 mm, (D x L x B) 0.45 x 13 x 1.6 mm, LT ASL
Lötspitze, Meißelform, Ø 4.6 mm, (D x L x B) 0.45 x 13 x 1.6 mm, LT ASL
Artikel-Nr.:
     4502-03L1754
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     LT ASL
EAN/GTIN:
     4099891391379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Lötspitze, T0054451699, Weller Lötspitze, flacher Meißel, Ø 1,6 mm Features * LT Spitzen für WXP 80/ WP 80/ WSP 80 Lötkolben * Für universelle Anwendungen* Für eine gute Performance
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1.6 mm
Dicke:
0.45 mm
Durchmesser:
4.6 mm
Geeignet für:
WP 80, WSP 80, WXP 80
Länge:
13 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,59*
1
€ 9,80*
ab € 5,30*
€ 7,60*
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,62*
6 Tage
55
1
€ 3,79*
ab € 5,80*
€ 8,34*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 138,16*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,92*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 294,22*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 181,38*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 192,70*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 240,88*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,68*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,16*
Zubehör
Weller Tools
T0052918199N
ab € 155,62*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 174,79*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.