Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 4.6 mm, (D x L x B) 0.1 x 15 x 0.3 mm, LT 1SCNW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 4.6 mm, (D x L x B) 0.1 x 15 x 0.3 mm, LT 1SCNW
Lötspitze, Meißelform, Ø 4.6 mm, (D x L x B) 0.1 x 15 x 0.3 mm, LT 1SCNW
Artikel-Nr.:
     4502-03L1740
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     LT 1SCNW
EAN/GTIN:
     4099891391232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Lötspitze, T0054449799, Weller Lötspitze, Meißelform verchromt, Ø 0,3 mm Features * Für sehr gute Ergebnisse steht ein großes, kostengünstiges Spitzenangebot zur Verfügung * Für eine gute Performance* LT Spitzen für WXP 80/ WP 80/ WSP 80 Lötkolben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
0.3 mm
Dicke:
0.1 mm
Durchmesser:
4.6 mm
Geeignet für:
WP 80, WSP 80, WXP 80
Länge:
15 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
BA
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,16*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,57*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 293,37*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 181,42*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 192,05*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 240,01*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 331,04*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,27*
Zubehör
Weller Tools
T0052918199N
ab € 155,24*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 174,72*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.