Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Angeschrägt, Ø 4.6 mm, (D x L) 2.4 x 17 mm, LT BB 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Angeschrägt, Ø 4.6 mm, (D x L) 2.4 x 17 mm, LT BB 45
Lötspitze, Angeschrägt, Ø 4.6 mm, (D x L) 2.4 x 17 mm, LT BB 45
Artikel-Nr.:
     4502-03L1731
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     LT BB 45
EAN/GTIN:
     4099891391188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Lötspitze, T0054448499, Weller Lötspitze, Rundform abgeschrägt 45°, Ø 2,4 mm Features * LT Spitzen für WXP 80/ WP 80/ WSP 80 Lötkolben * Für universelle Anwendungen* Für eine gute Performance
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Dicke:
2.4 mm
Durchmesser:
4.6 mm
Geeignet für:
WP 80, WSP 80, WXP 80
Länge:
17 mm
Spitzentyp:
Angeschrägt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze angeschrägt, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,86*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,73*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 294,40*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 182,30*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 192,66*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 240,71*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,45*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,58*
Zubehör
Weller Tools
T0052918199N
ab € 155,16*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 175,64*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.