Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, SMD, (D x L x B) 3 x 4 x 35 mm, T0054446789N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, SMD, (D x L x B) 3 x 4 x 35 mm, T0054446789N
Lötspitze, SMD, (D x L x B) 3 x 4 x 35 mm, T0054446789N
Artikel-Nr.:
     4502-03L1724
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054446789N
EAN/GTIN:
     4099891391133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Lötspitze, T0054446789N, Weller Lötspitze für PAD-Reinigung Features * Für WSP 80, WP 80 und WP 80IG, WP 120, WP 120IG, WXP 120, entsprechende Spitzenhülse und Einschraubspitze M4 dazubestellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
35 mm
Dicke:
3 mm
Geeignet für:
WSP 80, WP 80, WP 80IG, WP 120, WP 120IG, WXP 120
Länge:
4 mm
Spitzentyp:
SMD
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 79,23*
€ 98,73*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,83*
€ 107,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 108,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,70*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 321,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.