| |
|
| Artikel-Nr.: 269-T0054446789N Herst.-Nr.: T0054446789N EAN/GTIN: 4003019418961 |
| |
|
| | |
| Weller T0054446789 | Lötspitze LT SMT, für PAD-Reinigung, Breite 35 mm.Für WSP 80, WP 80 und WP 80IG, WP 120, WP 120IG, WXP 120, entsprechende Spitzenhülse und Einschraubspitze M4 dazubestellen. Ausstattung und Highlights - Breite: 35,0 mm
- Dicke: 3 mm
- Länge: 4 mm
- Spitzenform: SMT
- Spitzenart: HM
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Ersatz-Lötspitze, Lötstation, Weller, bleifrei, löten, Zubehör, Ersatzteil, Löttechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 79,22* | € 98,73* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,10* | € 107,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,28* | € 108,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|