Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V 100/120V B KIT2 TRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V 100/120V B KIT2 TRICHTER
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V 100/120V B KIT2 TRICHTER
Artikel-Nr.:
     4502-03L1610
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ZERO SMOG 4V 100/120V B KIT2 FUNNEL
EAN/GTIN:
     4099891404130
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Absauggerät mit Kit, T0053664299N, WELLER Konzipiert für den Einsatz als kleines zentrales System. Die verschiedenen Bausatzoptionen werden komplett mit einem flexiblen Schlauch, Armen und Halterungen geliefert und sind bereit für die Installation am Arbeitsplatz. Die Absauganlage eignet sich für Anwendungen wie Handlöten, schwere und allgemeine Lötarbeiten, Kleben, Reinigen, Füllen, Feinstaub, MEK und VOC. Features * Mobile Absauganlage, saugt Schadstoffe an bis zu 4 Arbeitsplätzen ab * Elektronische Filterkontrolle mit optischem und akustischem Filteralarm ermöglicht eine effiziente Überwachung der Filterleistung * Eine leistungsstarke, wartungsfreie Turbine sorgt für eine kontinuierliche Absaugung der Dämpfe * Eine leistungsstarke, wartungsfreie Turbine sorgt für eine kontinuierliche Absaugung der Dämpfe * Constant Flow Control (CFC) garantiert eine automatische Luftstromregulierung für jeden Arbeitsplatz, unabhängig von den angeschlossenen Arbeitsplätzen, und vermeidet gleichzeitig unnötige Verschwendung von Saugleistung und spart Energie
Weitere Informationen:
Breite:
325 mm
Höhe:
505 mm
Länge:
345 mm
Leistung:
275 W
Spannung:
100-120 V
Volumenstrom:
230 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.427,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.529,85*
€ 3.010,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.504,26*
€ 2.980,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.453,08*
€ 2.919,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.432,97*
€ 2.895,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.427,56*
€ 2.888,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.