Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V 100/120V B KIT1 TRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V 100/120V B KIT1 TRICHTER
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V 100/120V B KIT1 TRICHTER
Artikel-Nr.:
     4502-03L1606
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ZERO SMOG 4V 100/120V B KIT1 FUNNEL
EAN/GTIN:
     4099891404116
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Absauggerät mit Kit, T0053662299N, WELLER Die Rauchabzugsanlage Zero Smog 4V Kit 1 Funnel ist einfach zu installieren und zu bedienen. Es ist für den Einsatz als kleines zentrales System konzipiert. Der Bausatz wird komplett mit 1 Stück flexiblem Schlauch, Flexarm, Trichterdüse, Ventil und Halterung geliefert, bereit für die Installation am Arbeitsplatz. Eine leistungsstarke, wartungsfreie Turbine sorgt für eine kontinuierliche Rauchabsaugung mit einer maximalen Luftabsaugleistung von 230 m³/h. Die einstellbare Turbinendrehzahl mit konstanter Durchflussregelung vermeidet unnötige Verschwendung von Saugleistung und spart Energie. Energieeffiziente Rauchgasabsauganlage reinigt die Luft an bis zu 4 Arbeitsplätzen, inklusive Trichterdüse für Anwendungen, bei denen ein größerer Bereich abgedeckt werden muss und die Trichterdüse direkt auf der Werkbank platziert werden kann. Features * Effizienzprüfung über USB-Anschluss * Elektronische Filterkontrolle mit optischem und akustischem Filteralarm * Niedriger Geräuschpegel * 4 Rollen zum einfachen Bewegen des Geräts * Constant Flow Control (CFC) garantiert eine automatische Luftstromregulierung für jeden Arbeitsplatz unabhängig von den angeschlossenen Arbeitsplätzen
Weitere Informationen:
Breite:
325 mm
Höhe:
505 mm
Länge:
345 mm
Leistung:
275 W
Schalldruckpegel:
48 dB
Spannung:
100-120 V
Volumenstrom:
230 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.223,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.306,12*
€ 2.744,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.292,14*
€ 2.727,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.249,40*
€ 2.676,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.223,04*
€ 2.645,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.