Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, OOSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, OOSA
ESD Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, OOSA
Artikel-Nr.:
     4502-03L0869
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     OOSA
EAN/GTIN:
     4099891367152
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
Präzisionspinzette mit feinen Spitzen. Sehr robust. Geeignet für Standardanwendungen, z.B. zur Bestückung in der Elektronik...Für Anwendungsbereiche in der Mikroelektronik, Schmuckherstellung, Uhrenindustrie, Medizin und Labortechnik...Geeignet für feine Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten an kleinen Bauteilen oder Drähten...Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0021 kg
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Präzisionspinzette
Beständig gegen:
Säuren
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,57*
€ 34,72*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,43*
€ 35,09*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 25,60*
€ 38,81*
€ 5,90*
ab € 27,33*
€ 38,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3CSA
ab € 25,72*
Zubehör
Weller Tools
3CSASL
ab € 8,55*
Zubehör
Weller Tools
ACSA
ab € 13,41*
Zubehör
Weller Tools
M5S
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.