Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette mit spitz zulaufenden Spitzen Präzisionspinzette Edelstahl Spitz / Gerade 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18067487
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     OOSA
EAN/GTIN:
     4003019072705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
Pinzette mit spitz zulaufenden Spitzen, Typ=OOSA, Gesamtlänge=120 mm, Art der Pinzettenspitze=Spitz Gerade, Haftend=Präzisionspinzette, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,16*
€ 34,71*
€ 8,95*
ab € 24,45*
€ 34,74*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 25,58*
€ 38,88*
€ 5,90*
ab € 27,10*
€ 39,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3CSA
ab € 26,44*
Zubehör
Weller Tools
3CSASL
ab € 8,58*
Zubehör
Weller Tools
ACSA
ab € 13,36*
Zubehör
Weller Tools
M5S
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.