Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung LASERLINE 200V EASY-CLICK 230V F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung LASERLINE 200V EASY-CLICK 230V F
WELLER Lötrauchabsaugung LASERLINE 200V EASY-CLICK 230V F
Artikel-Nr.:
     4502-03L0759
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     LASERLINE 200V EASY-CLICK 230V F
EAN/GTIN:
     4099891404031
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Laser-Absauganlage, FT91001670N, WELLER Features * Effizienzprüfung über USB-Anschluss * Akustischer und optischer Filteralarm * Niedriger Geräuschpegel * Bis zu 4 Filterstufen * Constant Flow Control (CFC) garantiert eine gleichbleibende Absaugleistung unabhängig vom Grad der Filterverschmutzung
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
700 mm
Länge:
320 mm
Leistung:
200 W
Schalldruckpegel:
52 dB
Spannung:
230 V
Volumenstrom:
230 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Absauggerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.405,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.495,40*
€ 2.969,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.479,83*
€ 2.951,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.433,18*
€ 2.895,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.405,14*
€ 2.862,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
FT91000010
ab € 355,29*
Zubehör
Weller Tools
FT91000011
ab € 86,28*
Zubehör
Weller Tools
FT91000001
ab € 54,06*
Zubehör
Weller Tools
FT91000007
ab € 79,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.