Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, 6 mm, L 115.8 mm, 996MMN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, 6 mm, L 115.8 mm, 996MMN
Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, 6 mm, L 115.8 mm, 996MMN
Artikel-Nr.:
     4502-03L0628
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     996MMN
EAN/GTIN:
     4099891384258
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
996MM STECKSCHL.EINSATZ 6KANT 6MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckschlüsseleinsatz
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
6 mm
Länge:
115.8 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Steckschlüsselsatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Knarre, Ratsche, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantsteckschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.