Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EREM 505BG Einsteck- und Ausziehzange, 28 Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EREM 505BG Einsteck- und Ausziehzange, 28 Pins
EREM 505BG Einsteck- und Ausziehzange, 28 Pins
EREM 505BG Einsteck- und Ausziehzange, 28 Pins
EREM 505BG Einsteck- und Ausziehzange, 28 Pins
EREM 505BG Einsteck- und Ausziehzange, 28 Pins
EREM 505BG Einsteck- und Ausziehzange, 28 Pins
Artikel-Nr.:
     4502-03L0397
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     505BG
EAN/GTIN:
     4099891362706
Suchbegriffe:
ESD-Zange
esd zange
Einsteck- und Ausziehzange, 28 Pins. IC- und SMD-Werkzeuge zum Einstecken, Ausziehen, Geradebiegen und Schneiden von IC- und SMD-Bauteilen. Reflektionsfreie Oberfläche. ESD-sicher. Ein Schraubendreher für Feineinstellungen ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einsteck-/Ausziehzange
Länge:
120 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0862 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Einsetzwerkzeug, IC-Bestückungswerkzeug, IC-Einsetzwerkzeug, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, IC-Hilfswerkzeug, IC-Montagewerkzeug, Ausziehwerkzeug, IC-Ausziehwerkzeug, IC-Ziehwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,49*
€ 131,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 105,77*
€ 133,19*
Frei Haus
ab € 111,96*
€ 144,39*
€ 5,90*
ab € 124,29*
€ 162,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,06*
Zubehör
Weller Tools
593AE
ab € 76,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.