Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erem Elektronikzange / Backen 8mm , gebogen 120 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller 505BG Zange
Weller 505BG Zange
Weller 505BG Zange
Weller 505BG Zange
Weller 505BG Zange
Artikel-Nr.:
     108EL-2400734
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     505BG
EAN/GTIN:
     4003019073771
Suchbegriffe:
ESD-Zange
esd zange
Zangentyp = Elektronikzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 120 mm
Material/Stoff = Stahl
Backenlänge = 8mm
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Elektronikzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
120 mm
Material/Stoff:
Stahl
Backenlänge:
8mm
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2400734, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Erem, 505BG, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,08*
€ 131,71*
Frei Haus
ab € 106,05*
€ 132,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,63*
€ 144,09*
€ 5,90*
ab € 124,25*
€ 162,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 227,56*
Zubehör
Weller Tools
593AE
ab € 76,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.