Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötspitze Serie PT, Rundform, PT P7/Ø 0,8 mm, 370 °C, gerade, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Lötspitze Serie PT, Rundform, PT P7/Ø 0,8 mm, 370 °C, gerade, lang
Weller Lötspitze Serie PT, Rundform, PT P7/Ø 0,8 mm, 370 °C, gerade, lang
Artikel-Nr.:
     283-801894
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTP7-1
EAN/GTIN:
     4003019432790
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Bewährte Heizkörpertechnologie mit effektiver Wärmeübertragung. Geeignet für universelle Lötaufgaben im industriellen Einsatz. Für diese Werkzeuge ist ein vielseitiges und ökonomisches Spitzenangebot lieferbar.

Merkmale:
  • Lötspitzen der Serie PT sind geeignet für Lötkolben MLR 80, WP 80, WSP 80, WSP 80 FE und FE 75
  • mit Adapter auch für die Weller Lötkolben TCP, LR 21 und MLR 21 geeignet
  • hochwertiger Heizkörperkern
  • Lötspitze mit geringem Materialeinsatz (Kosten)
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
PT P7/Ø 0,8 mm
Temperaturbereich:
370 °C
Ausführung:
gerade, lang
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen rund, 4PTP7-1, COO4PTP7-1, Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
10
€ 4,80*
ab € 4,62*
€ 6,08*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,02*
€ 6,52*
5 Tage
6
1
€ 3,79*
ab € 4,88*
€ 7,02*
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 7,28*
1
€ 8,95*
ab € 5,34*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,59*
Zubehör
Weller Tools
TCP
ab € 92,57*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,39*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 11,24*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,29*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.