Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EREM 3600KU Erem Toolset Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EREM 3600KU Erem Toolset Universal
EREM 3600KU Erem Toolset Universal
Artikel-Nr.:
     4502-03L0186
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     3600KU
EAN/GTIN:
     4099891362584
Suchbegriffe:
Medizinische Haltezangen
Medizinische Zange
Medizinische Zangen
Medizinzange
Werkzeugsatz, 3600KU, EREM Features * Spezial-Werkzeugstahl, reflektionsfreie Oberfläche, nachschärfbar (Schneider) * Qualitativ hochwertige Präzisionspinzetten, antimagnetisch, für Montagearbeiten im Elektronikbereich und Feinmechanik * Fein-Schraubendreher mit gehärteten, langlebigen Spitzen, für präzises Arbeiten in engen Bereichen * ESD-sicheren Kunststoffkoffer Anwendungen * Für den Einsatz in der Elektronikmontage, in der Uhrenindustrie, in der Medizin oder Zahnmedizin Lieferumfang * 6 x Präzisionsschraubendreher Set * 2 x Seitenschneider * 1 x Präzisionspinzette mit flachen abgerundeten Spitzen * 1 x Flachrundzange mit Schneide
Weitere Informationen:
ESD-Schutz:
Ja
Inhalt:
11-teilig
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0746 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,50*
€ 360,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 307,88*
€ 363,41*
Frei Haus
ab € 325,81*
€ 393,52*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,41*
€ 407,64*
€ 5,90*
ab € 360,89*
€ 444,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,41*
€ 432,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,51*
€ 429,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,94*
€ 400,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,67*
€ 385,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,88*
€ 366,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
2ASASL
ab € 7,77*
Sonstiges
Weller Tools
2442P
ab € 53,28*
Sonstiges
Weller Tools
2412E
ab € 64,57*
Sonstiges
Weller Tools
622NB
ab € 47,45*
Sonstiges
Cooper
AASA
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.