Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integrierter Servomotor, 24 V (DC), 310 W, 600 mA, 0,5 Nm, 6000 1/min, ILM0701P0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integrierter Servomotor, 24 V (DC), 310 W, 600 mA, 0,5 Nm, 6000 1/min, ILM0701P0
Integrierter Servomotor, 24 V (DC), 310 W, 600 mA, 0,5 Nm, 6000 1/min, ILM0701P0
Artikel-Nr.:
     4502-02P7968
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILM0701P01F0000
EAN/GTIN:
     4099891517779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor 24v
servomotor
schneider electric servomotor
Integ. Servomotor- 1,1 Nm - 6000 U/min - m.Bremse In Lexium 62 ILM integrierte Servomodule sorgen dafür, dass Servoantriebe sich nicht mehr im Schaltschrank, sondern im Feld befinden. Mechanik, Software und sogar Elektronik können modular designt werden. Dadurch sind
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
0,5 Nm
Drehzahl:
6000 1/min
Leistung:
310 W
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
600 mA
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.59 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.986,83*
€ 2.070,54*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.985,59*
€ 2.075,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.199,97*
€ 2.292,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.926,83*
€ 3.033,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.292,48*
€ 2.728,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.276,78*
€ 2.709,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.228,07*
€ 2.651,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.202,65*
€ 2.621,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.199,97*
€ 2.617,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.