Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverteiler-Aufhänger, hochkant, (H) 212.34 mm, HF43E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenverteiler-Aufhänger, hochkant, (H) 212.34 mm, HF43E
Schienenverteiler-Aufhänger, hochkant, (H) 212.34 mm, HF43E
Artikel-Nr.:
     4502-02P7230
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HF43E
EAN/GTIN:
     4099889305067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienenverteiler
SCHIENENVERTEILER-AUFHÄNGER, HOCHKANT SCHIENENVERTEILER-AUFHÄNGER, HOCHKANT. Produkt oder Komponententyp: Hängvorrichtung - Produktserie: I-Line.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hochkant
Höhe:
212.34 mm
Zubehörart:
Schienenverteiler-Aufhänger
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,82*
€ 74,58*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,10*
€ 74,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,39*
€ 75,21*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,41*
€ 75,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,32*
€ 81,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.