Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acti 9, IHP+1C 18mm Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogrammierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acti 9, IHP+1C 18mm Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogrammierung
Acti 9, IHP+1C 18mm Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogrammierung
Artikel-Nr.:
     4502-02P4132
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15838
EAN/GTIN:
     4099889296822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Acti 9, IHP+1C 18mm Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogrammierung Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm und 1 Kanal. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Funktionen: -84 Speicherplätze. Schnittstelle für Speicherkarte. EIN-AUS Schaltzeiten. Impulsprogramm. Zyklusprogramm Die technischen Merkmale von CCT15838 von Schneider Electric im Überblick * Gangreserve in Jahren 10 * Höhe 90 mm * Frequenz der Versorgungsspannung 60 Hz, 50 Hz * Ferienprogramm Ja; * Breite in Teilungseinheiten 1 * Breite 18 mm * Montageart DIN-Schiene * Nennschaltstrom bei 250 V AC 4 A * Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Ja; * Anzahl der Kanäle 1 * 24 h Programm Ja; * Schutzart (IP) IP20 * Spannungsart der Versorgungsspannung AC * Zufallsprogramm Ja; * Wochenprogramm Ja; * Versorgungsspannung 250 V, 250 V * Tiefe 66 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.128 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,61*
€ 117,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,72*
€ 126,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,88*
€ 129,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,49*
€ 134,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 134,46*
€ 155,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.