Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acti 9, IHP+1C 18mm Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogrammierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acti 9, IHP+1C 18mm Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogrammierung
Acti 9, IHP+1C 18mm Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogrammierung
Acti 9, IHP+1C 18mm Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogrammierung
Artikel-Nr.:
     C7775-CCT15838
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15838
EAN/GTIN:
     3606480769238
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm und 1 Kanal. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Funktionen 84 Speicherplätze. Schnittstelle für Speicherkarte. EIN-AUS Schaltzeiten. Impulsprogramm. Zyklusprogramm. Schaltungsvorwahl. Dauerschaltung EIN/AUS. Handschaltung. Externer Eingang -Taster anschließbar (externe Schaltungsvorwahl, Ablauf-Timer). Schalter anschließbar (Dauerschaltung EIN bzw. AUS). Ferienprogramm mit zeitgenauer Einstellung. Ablauf-Timer. Rückstellmöglichkeit. Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen. Integrierter Betriebsstundenzähler. 2 Zufallsprogramme. Displaybeleuchtung (abschaltbar). Sommer-/Winterzeitumschaltung Automatisch, deaktivierbar, Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt, eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar. PIN-Codierung. Nennspannung AC 230-240 V, +10%/ -15%, 50-60 Hz. Standby-Leistung 0,4 W. Anzahl Kanäle 1. Kontakt Schließer, phasenunabhängig. Schaltleistung max 16 A (bei AC 250 V, cos Phi 1), 4 A (bei AC 250 V, cos Phi 0,6). Glühlampenlast 2000 W. Halogenlampenlast 2000 W. Leuchtstofflampenlast nicht kompensiert 2000 VA, reihenkompensiert 2000 VA, parallelkompensiert 1300 W (140 uF) Kompaktleuchtstofflampenlast (el. Vorschaltgerät) 300W. LED <2 W 55 W. LED 2-8 W 180 W. Kürzeste Schaltzeit 1 s. Externe Eingänge 1. Anschlüsse Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter, Draht oder Litze (mit oder ohne Aderendhülse), 0,5 - 2,5 mm2. Bedienelemente 4 Tasten zur Menüführung, 1 Reset-Taste. Gangenauigkeit +/-0,25 s/Tag (25 GradC). Gangreserve10 Jahre (Lithiumzelle) bei +20 GradC. Schutzart IP 20. Gerätebreite 1 TE ca. 18 mm. Ausführung 1-Kanal.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Ferienprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
4 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, schneider electric schaltuhr, zeitschalter, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr digital
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.