Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 115 mm, SM116.SA.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 115 mm, SM116.SA.1
SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 115 mm, SM116.SA.1
Artikel-Nr.:
     4502-02L7131
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SM116.SA.1
EAN/GTIN:
     7640144712488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Arbeitspinzette
SMD-Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerillt, gerade, vertikale Positionierung von zylindrischen Bauteilen. Gesamtlänge: 115 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
SMD-Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette flach, universal pinzette, ideal-tek pinzette smd, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,52*
€ 25,37*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 18,63*
€ 29,02*
€ 8,95*
ab € 32,56*
€ 38,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
SM103.SA.1
ab € 16,11*
Zubehör
Idealtek
SM104.SA.1
ab € 19,80*
Zubehör
Idealtek
SM105.SA.1
ab € 23,09*
Zubehör
Idealtek
SM106.SA.1
ab € 25,57*
Zubehör
Idealtek
SM107.SA.1
ab € 16,55*
Zubehör
Idealtek
SM108.SA.1
ab € 14,89*
Zubehör
Idealtek
SM109.SA.1
ab € 25,57*
Zubehör
Idealtek
SM110.SA.1
ab € 25,57*
Zubehör
Idealtek
SM111.SA.1
ab € 16,55*
Zubehör
Idealtek
SM115.SA.1
ab € 18,07*
Zubehör
Idealtek
SM117.SA.1
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.