Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boley-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, MM.SA.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boley-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, MM.SA.B
Boley-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, MM.SA.B
Artikel-Nr.:
     4502-02L7086
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MM.SA.B
EAN/GTIN:
     4099891365899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
Boley-Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerade, dick, stark, zulaufend. Gesamtlänge: 125 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Boley-Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
125 mm
Material:
Edelstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalpinzette flach, universal pinzette, gerade pinzette spitz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.