Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Hochpräzisions-Seitenschneider, 120 mm, 81 g, Schneidkapazität (1.2/0.4 mm/–


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Hochpräzisions-Seitenschneider, 120 mm, 81 g, Schneidkapazität (1.2/0.4 mm/–
ESD Hochpräzisions-Seitenschneider, 120 mm, 81 g, Schneidkapazität (1.2/0.4 mm/–
ESD Hochpräzisions-Seitenschneider, 120 mm, 81 g, Schneidkapazität (1.2/0.4 mm/–
ESD Hochpräzisions-Seitenschneider, 120 mm, 81 g, Schneidkapazität (1.2/0.4 mm/–
Artikel-Nr.:
     4502-02L7031
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES5541.CR.BG
EAN/GTIN:
     4099891353568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Ergo tek Schmaler Hochpräzisions-Seitenschneider - Kleiner, spitzer & ausgesparter Kopf. Kleine Wate. Gesamtlänge: 120 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochpräzisions-Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
120 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
mit Wate
Schneidkapazität (mittelhart):
0.4 mm
Schneidkapazität (weich):
1.2 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, ideal tek seitenschneider, elektronik seitenschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,94*
€ 77,93*
€ 5,90*
ab € 50,15*
€ 77,95*
€ 8,95*
ab € 62,56*
€ 81,88*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 66,15*
€ 86,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.