Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 40 mm, A3CF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 40 mm, A3CF
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 40 mm, A3CF
Artikel-Nr.:
     4502-02L6955
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A3CF
EAN/GTIN:
     7640144714741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
ESD-Pinzette
2 Spitzen, 3 Schrauben, Kit mit 2 Kohlenstofffaser-Spitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gerade, sehr scharf, zulaufend. Gesamtlänge: 40 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Ersatzspitzen
Beständig gegen:
Öle, Kraftstoffe, Lösungsmittel, Schmiermittel
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
40 mm
Material:
Kunststoff
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 9,69*
€ 8,95*
ab € 6,62*
€ 9,75*
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 10,36*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 7,12*
€ 10,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
249CPR.SA.1
ab € 20,24*
Zubehör
Idealtek
3CFR.SA.1
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.