Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK A3CF PINZETTENSPITZE, GERADE/SPITZ, 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768668
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A3CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
ESD-Pinzette
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 40 mm
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kohlenstofffaser
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,93*
    € 10,46*
    € 5,90*
    ab € 5,62*
    € 10,49*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 7,12*
    € 10,91*
    € 8,95*
    ab € 10,22*
    € 14,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    249CPR.SA.1
    ab € 20,05*
    Zubehör
    Idealtek
    3CFR.SA.1
    ab € 18,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.