Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1367386 Herst.-Nr.: A3CF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = Nylon 66/Kohlefaser 30 ESD-sicher = Ja
Austauschbare Kunststoffspitzen für Pinzetten von Idealtek ESD. Idealtek bietet die genaueste und umfassendste Kunststoffpinzetten-Serie dank über 20 Jahren Erfahrung mit technischen Kunststoffmaterialien. Diese Serie bietet haltbare Kunststoffspitzen aus Kohlenstofffaser (CF) als Ersatzteil für Ihr bestehendes Pinzettengehäuse. Typische Anwendungsfelder sind die Elektrobranche, Uhrenmacher, Juweliere sowie Anwendungen im Labor und im medizinischen Bereich in einer mäßig aggressiven chemischen Umgebung. PA66/CF30 Polyamid 66 verstärkt mit 30 Gew.-% Kohlenstofffaser Wärmestabilisiert Sehr hohe Steifigkeit, ausgezeichnete Zugfestigkeit und Biegungsfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Kriechfestigkeit Geringe Reibung, selbstschmierende Eigenschaften, ausgezeichnete Verschleiß- und Abriebfestigkeit Gute Wärmekapazität Gute Chemikalienbeständigkeit (Öle, Fette, Brennstoffe, nicht polare Lösungsmittel) ESD-sicheres Material Typische Anwendungen umfassen die Handhabung von sehr empfindlichen Bauteilen und Einheiten Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | Nylon 66/Kohlefaser 30 | ESD-sicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen, Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen, Ersatzspitzenset CF, Pinzettenersatzspitzen Carbofib, Ersatzspitzenset CP, PEEK-Pinzetten-Ersatzspitzen, Pinzettenersatzspitzen PEEK, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, pinzettensatz esd 5-tlg, pinzettensatz esd, esd pinzette gebogen, 1367386, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, A3CF, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,55* | € 9,69* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,62* | € 9,75* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,62* | € 10,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 7,12* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|