Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Polyvinylidenfluorid, 40 mm, A259


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Polyvinylidenfluorid, 40 mm, A259
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Polyvinylidenfluorid, 40 mm, A259
Artikel-Nr.:
     4502-02L6944
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A259SV
EAN/GTIN:
     4099891365424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Ersatzspitzenset SV
PVDF-Pinzetten-Ersatzspitzen
Pinzettenersatzspitzen PVDF
2 Spitzen, 3 Schrauben, Kit mit 2 PVDF-Spitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gerade, stark, zulaufend. Gesamtlänge: 40 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Ersatzspitzen
Beständig gegen:
Mineralische und organische Säuren, Kohlenwasserstoffe, Alko
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
40 mm
Material:
Polyvinylidenfluorid
UV-beständig:
Ja
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,64*
€ 11,34*
€ 8,95*
ab € 7,81*
€ 11,37*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,08*
€ 12,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
246CFR.SA.1
ab € 34,40*
Zubehör
Idealtek
259CFR.SA.1
ab € 19,39*
Zubehör
Idealtek
259CPR.SA.1
ab € 19,57*
Zubehör
Idealtek
2AXCFR.SA.1
ab € 34,00*
Zubehör
Idealtek
7CPR.SA.1
ab € 19,57*
Zubehör
Idealtek
259SVR.SA.1
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.