Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Flachzange, L 115 mm, 239BLM.CR.NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Flachzange, L 115 mm, 239BLM.CR.NR
ESD-Flachzange, L 115 mm, 239BLM.CR.NR
ESD-Flachzange, L 115 mm, 239BLM.CR.NR
Artikel-Nr.:
     4502-02L6689
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     239BLM.CR.NR
EAN/GTIN:
     4099891361921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
flachzange 115 mm
Präzisionszange - Flacher Kopf, glatte Greifflächen. Gesamtlänge: ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachzange
Backenlänge:
23 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
115 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektronik flachzange, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.