Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stereo Mikroskop
Stereo Mikroskop
Artikel-Nr.:
     4502-02L6531
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-158
EAN/GTIN:
     4250838511018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Die Mikroskope eignen sich besonders für zuverlässige Kontrollen von Material- und Montagedetails sowie feinste Arbeiten in der SMD-Technik.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stereomikroskop mit stabilem Gelenkarm
Zubehörart:
Langem gelenkarm
Vergrößerung:
20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
5.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,86*
€ 1.032,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 824,47*
€ 981,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,74*
€ 970,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,79*
€ 936,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,36*
€ 859,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
9-158-2
ab € 96,20*
Zubehör
Bernstein
9-158-1
ab € 92,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.