Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon- und Kabelschere, 125 mm, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefon- und Kabelschere, 125 mm, vernickelt
Telefon- und Kabelschere, 125 mm, vernickelt
Artikel-Nr.:
     4502-02L6340
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-308
EAN/GTIN:
     4250838506403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Bernstein 5-308 Telefon- und Kabelschere, 125 mm, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschere
Länge:
125 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Telefonschere, kabelschere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 16,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 16,27*
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 16,30*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 18,34*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 26,33*
€ 35,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.