Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug für Alle Drahtgrößen, L 100 mm, 38 g, 5-0605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierwerkzeug für Alle Drahtgrößen, L 100 mm, 38 g, 5-0605
Abisolierwerkzeug für Alle Drahtgrößen, L 100 mm, 38 g, 5-0605
Artikel-Nr.:
     4502-02L6282
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-0605
EAN/GTIN:
     4250838506779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Universal-Abisolierwerkzeug, 5-0605, Bernstein Dieses universal Abisolierwerkzeug ist für runde, flache und mehrfarbige Telefonkabel geeignet. Für Flachkabel benutzen Sie die Abisolierlängen von 1/2 Zoll und 1/4 Zoll, die Klingentiefe stellen Sie einfach mit der Schraube ein. Features * Abisolierwerkzeug mit justierbaren Messern * Für Kabel (UTP / STP) runde, flache und mehradrige Telefonkabel * Kabel und Mehrleiterkabel von max. 3,2 mm bis 9 mm * Klingentiefe einstellbar mit der Schraube
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierwerkzeug
Geeignet für:
Alle Drahtgrößen
Länge:
100 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 15,94*
€ 5,90*
ab € 10,11*
€ 15,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.