Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 5-059


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 5-059
SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 5-059
Artikel-Nr.:
     4502-02L6280
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-059
EAN/GTIN:
     4250838505475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
SMD-Pinzetten, 5-059, BERNSTEIN Spezialpinzette für die SMD-Technik, aus rostfreiem Spezialstahl, mit matt poliert, antimagnetisch und säurefest.
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
SMD-Pinzette
Beständig gegen:
Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,12*
€ 10,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 10,53*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,57*
€ 8,95*
ab € 7,76*
€ 11,53*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051
ab € 7,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-13
ab € 8,88*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052
ab € 8,93*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-13
ab € 10,31*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053
ab € 10,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053-13
ab € 11,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-054
ab € 9,93*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055
ab € 8,89*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-13
ab € 10,03*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-056-13
ab € 9,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-057
ab € 10,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058
ab € 11,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058-13
ab € 12,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 8,31*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 77,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.