Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-059 SMD-Pinzette 2a SA Flach-rund 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406810-BP
Herst.-Nr.:
     5-059
EAN/GTIN:
     4250838505475
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Bernstein Tools 5-059 SMD-Pinzette 2a SA Flach-rund 120 mm

SMD-Pinzette flach, runde Spitzen, 2,0 mm breit

Ausstattung:
SMD-Pinzette, 120 mm, flach, runde Spitzen, 2,0 mm breit; rostfrei - mattpoliert - antimagnetisch - säurebeständig.

Technische Daten:
Backenbreite: 2 mm · Gewicht: 15 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzen-Länge: 33 mm · Spitzenform (Pinzetten): Flach-rund · Typ (Pinzetten): 2a SA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Flach-rund
Typ (Pinzetten):
2a SA
Backenbreite:
2 mm
Spitzen-Länge:
33 mm
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 10,46*
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 10,48*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 10,51*
€ 8,95*
ab € 7,76*
€ 11,45*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051
ab € 7,31*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-13
ab € 8,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052
ab € 8,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-13
ab € 10,38*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053
ab € 10,26*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053-13
ab € 11,42*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-054
ab € 9,96*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055
ab € 8,88*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-13
ab € 10,08*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-056-13
ab € 9,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-057
ab € 10,25*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058
ab € 11,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058-13
ab € 12,92*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 8,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 77,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.