Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Schraubendreher, 3,5 mm, Schlitz, KL 60 mm, L 170 mm, 4-608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Schraubendreher, 3,5 mm, Schlitz, KL 60 mm, L 170 mm, 4-608
ESD Schraubendreher, 3,5 mm, Schlitz, KL 60 mm, L 170 mm, 4-608
Artikel-Nr.:
     4502-02L6234
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-608
EAN/GTIN:
     4250838513845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Bernstein ESD Schraubendreher, 3,5 mm, Schlitz, KL 60 mm, L 170 mm, 4-608
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
3,5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
170 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 5,13*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 5,16*
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,81*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620 VC
ab € 65,11*
Ähnlich
Bernstein
4-610vc
ab € 58,60*
Ähnlich
Bernstein
4-609
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein
4-533
ab € 4,38*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-603
ab € 3,66*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-607
ab € 3,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-610
ab € 23,65*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620
ab € 24,97*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-522
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.