Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaul-Maulschlüssel, 9 mm, 15°, 100 mm, 38 g, Chrom-Vanadium Stahl, 16-504 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einmaul-Maulschlüssel, 9 mm, 15°, 100 mm, 38 g, Chrom-Vanadium Stahl, 16-504 VDE
Einmaul-Maulschlüssel, 9 mm, 15°, 100 mm, 38 g, Chrom-Vanadium Stahl, 16-504 VDE
Artikel-Nr.:
     4502-02L6029
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     16-504 VDE
EAN/GTIN:
     4250838510349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Gabelschlüssel, 16-504 VDE, BERNSTEIN Einseitiger Gabelschlüssel von Bernstein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einmaul-Maulschlüssel
Länge:
100 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Maulstellung:
15°
Schlüsselweite:
9 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einfachringschlüssel, Einringschlüssel, VDE-Einmaulschlüssel, einringschlüssel vde, einringschlüssel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 17,15*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,30*
€ 17,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.