Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Abisolierzange für flexiblen Kabeln, 0,2-6,0 mm², Leiter-Ø 5-12 mm, L 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Abisolierzange für flexiblen Kabeln, 0,2-6,0 mm², Leiter-Ø 5-12 mm, L 200 mm
VDE-Abisolierzange für flexiblen Kabeln, 0,2-6,0 mm², Leiter-Ø 5-12 mm, L 200 mm
Artikel-Nr.:
     4502-02L5982
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     15-531 VDE
EAN/GTIN:
     4250838509770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange, 15-531 VDE, Bernstein VDE ergonomischer 1-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrutschschutz, Farbe Signalrot. Features * Klingen aus rostfreiem Spezialstahl * 1-Komponenten Kunststoff-Griff rutschfest * Gesamtlänge 200 mm * Gewicht 110 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
Geeignet für:
flexiblen Kabeln
Länge:
200 mm
Leiterdurchmesser:
5-12 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-6,0 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Anschlagschraube, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,90*
€ 31,23*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,58*
€ 31,25*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 22,66*
€ 31,32*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 24,33*
€ 33,27*
€ 5,90*
ab € 26,89*
€ 40,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-0645
ab € 4,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-815-1
ab € 17,55*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-505
ab € 7,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-531
ab € 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.