Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel, 1,5 mm, Sechskant, L 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüssel, 1,5 mm, Sechskant, L 90 mm
Stiftschlüssel, 1,5 mm, Sechskant, L 90 mm
Artikel-Nr.:
     4502-02L5568
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022660001
EAN/GTIN:
     4013288185792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelschlüssel, 05022660001, Wera Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch "um die Ecke" geschraubt werden kann. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Im nahezu verschleißfreien Winkelschlüssel-Clip. EIGENSCHAFTEN * Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben! * Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben * Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben * Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftschlüssel
Größe:
1,5 mm
Länge:
90 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0668 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,44*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,83*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,13*
€ 5,38*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.