Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit, PZ2, Pozidriv, KL 50 mm, L 50 mm, 05134385001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, PZ2, Pozidriv, KL 50 mm, L 50 mm, 05134385001
Schraubendreherbit, PZ2, Pozidriv, KL 50 mm, L 50 mm, 05134385001
Artikel-Nr.:
     4502-02L4367
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134385001
EAN/GTIN:
     4013288037992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abmessung/Inhalt : 855/4 TZ PZ 2 x PZ 2x50,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ2
Klingenlänge:
50 mm
Länge:
50 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,29*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,11*
€ 4,55*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,64*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,87*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.