Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit, PZ1, Pozidriv, KL 50 mm, L 50 mm, 05134384001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, PZ1, Pozidriv, KL 50 mm, L 50 mm, 05134384001
Schraubendreherbit, PZ1, Pozidriv, KL 50 mm, L 50 mm, 05134384001
Artikel-Nr.:
     4502-02L4366
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134384001
EAN/GTIN:
     4013288037985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abmessung/Inhalt : 855/4 TZ PZ 2 x PZ 1x50,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ1
Klingenlänge:
50 mm
Länge:
50 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,34*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,58*
3
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 4,67*
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,91*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.