Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit, PH1, Phillips, KL 50 mm, L 50 mm, 05134380001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, PH1, Phillips, KL 50 mm, L 50 mm, 05134380001
Schraubendreherbit, PH1, Phillips, KL 50 mm, L 50 mm, 05134380001
Artikel-Nr.:
     4502-02L4231
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134380001
EAN/GTIN:
     4013288037947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abmessung/Inhalt : 851/4 TZ PH 2 x PH 1x50,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH1
Klingenlänge:
50 mm
Länge:
50 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.056 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 4,39*
3
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,40*
2 Tage
26
2
Frei Haus
ab € 3,015*
€ 4,585*
2
€ 4,00*
ab € 2,115*
€ 4,645*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,00*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,82*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.