Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-nutige Kegelsenker-Bit, M6, 1/4" Bit, 35 mm, Spirallänge 20 mm, Stahl, DIN 117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-nutige Kegelsenker-Bit, M6, 1/4" Bit, 35 mm, Spirallänge 20 mm, Stahl, DIN 117
3-nutige Kegelsenker-Bit, M6, 1/4" Bit, 35 mm, Spirallänge 20 mm, Stahl, DIN 117
Artikel-Nr.:
     4502-02L4091
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104633001
EAN/GTIN:
     4013288101471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Abmessung/Inhalt : 12.40x35.0
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-nutige Kegelsenker-Bit
Für Senkungen:
M6
Gewindesteigung:
12.4 mm
Länge:
35 mm
Material:
Stahl
Norm:
DIN 1173-D
Schaft:
1/4" Bit
Spirallänge:
20 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, Metallbohrer ohne Norm, wera kegelsenker-bit, din 335, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Entgratsenkerbit, Werkzeugeinsatz, Handwerkzeug, Schaber, Entgrater, Entgratwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 12,60*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,44*
1
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 13,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 13,86*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,36*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05104632001
ab € 8,03*
Ähnlich
Wera
05104634001
ab € 9,87*
Ähnlich
Wera
05104635001
ab € 10,81*
Ähnlich
Wera
05104630001
ab € 6,93*
Ähnlich
Wera
05104631001
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.